高輝度 led チップのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
388件の「高輝度 led チップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDチップライト」、「高照度 led」、「LED 砲弾」などの商品も取り扱っております。
表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
種類 その他 指向角(°) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット(5個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm) 5×5×3 レンズ色 クリア レンズ形状 砲弾型 LED色 ピン数(ピン) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 1 パッケージ 5050 放射束(mW) 13000 実装タイプ 表面実装 順方向電圧(V) 3.3
1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDチップ 50W
0
用途0 明るさ(Lm) 5500 セット内容 LEDチップ・放熱シリコーン 質量(g) 約30 角度(°) 【半減】140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55.98×43×40 対応機種 50W型:/LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:/LD210/LD302/JP100W、150W型:/LD315、200W型:/LD420/JP200W、500W型:/LD-509W 色温度(K) 6000~6500 RoHS指令(10物質対応) 対応 順電圧(V) 30~34 演色指数(Ra) 75以上
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
9,798 税込10,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CRD(定電流ダイオード)内蔵、コード付の砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているものを採用しており、コードの途中にCRDの膨らみが無くなりました。 また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
消費電流(mA) 14 指向角(°) 30
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm) 3.45×3.45×2 レンズ形状 砲弾型 LED色 ピン数(ピン) 2 LED使用数(個) 1 パッケージ 3535 放射束(mW) 2000 ビュー角(°) 115 輝度フラックス 100 lm 実装タイプ 表面実装 順方向電圧(V) 3.5
1個ほか
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類 その他 仕様 4.5~20V用抵抗付 指向角(°) 30 消費電流(mA) 15(typ.) 定格電圧(V) DC25 定格電流(mA) 最大30 電源電圧(V) DC4.5~24 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1袋(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類 その他 指向角(°) 30 付属品 抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レンズ形状 ドーム LED色 ピン数(ピン) 2 LED使用数(個) 1 ビュー角(°) 120 実装タイプ 表面実装 順方向電圧(V) 12.4
1個ほか
1,570 税込1,727
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LED色 パッケージ 3535 実装タイプ 表面実装 LED使用数(個) 1 放射束(mW) 5000 ピン数(ピン) 2 輝度フラックス 114lm レンズ形状 正方形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。 制限抵抗が実装できるランドが設けられています。 照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。 Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。
種類 両面 ピッチ(mm) 2.54 材質(基板) ガラスコンポジット 板厚(mm) 1 仕上処理 スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm) 13.35×13.35×1.7 シリーズ CXA2 LED色 RoHS指令(10物質対応) 対応 放射束(mW) 10000 ビュー角(°) 115 光源径(Φmm) 6
1袋(2個)ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

寸法(mm) 7×7×4.34 レンズ形状 ドーム LED色 ピン数(ピン) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 4 ビュー角(°) 125 実装タイプ 表面実装 順方向電圧(V) 12.2@12,6.1@6
1個ほか
1,580 税込1,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


寸法(mm) 15.85×15.85×1.7 レンズ形状 砲弾型 LED色 ピン数(ピン) 2 LED使用数(個) 1 パッケージ チップオンボード 放射束(mW) 24000 ビュー角(°) 115 順方向電圧(V) 36
1個ほか
519 税込571
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LED色 パッケージ チップオンボード LED使用数(個) 1 順方向電圧(V) 9 放射束(mW) 10900 ピン数(ピン) 2 ビュー角(°) 115 レンズ形状 砲弾型 寸法(mm) 13.35×13.35×1.15
1袋(2個)ほか
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)